Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07891.037.0037 Socket Set Screw Knurled Cup 3/8-24 X 3/8, 100PK | AA9XLW 1HLU4

APPROVED VENDOR U07891.037.0037 Hylssats Skruv räfflade kopp 3/8-24 X 3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9XLW Modell: U07891.037.0037Korsref.: 1HLU4 / 159J56
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
573SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.375 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 8 "
Punkt Dia.0.187 "
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 52
Tråd storlek3 / 8-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3065
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.037.0037 Hylssats Skruv räfflade kopp 3/8-24 X 3/8, 100PK
573SEK /packa