Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08305.031.0500 Carriage Bolt Zinc 5/16-18 X 5L, 50PK | AB2FQB 1LU21

APPROVED VENDOR U08305.031.0500 Transportbult Zink 5/16-18 X 5L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2FQB Modell: U08305.031.0500Korsreferens: 1LU21

Få det Maj 15, Onsdag
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
350SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek21 / 64 "
Finishzink
GradeA
Huvud Dia.0.688 "
Huvudhöjd0.156 "
Head TypRunda
Längd5"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.156 "
Fyrkantig bredd0.307 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek5 / 16-18
TypSquare Neck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1429
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.031.0500 Transportbult Zink 5/16-18 X 5L, 50PK
350SEK /packa