Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08305.037.0100 Carriage Bolt Zinc 3/8-16 X 1L, 100PK | AB2FQE 1LU24

APPROVED VENDOR U08305.037.0100 Transportbult Zink 3/8-16 X 1L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2FQE Modell: U08305.037.0100Korsreferens: 1LU24
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
247SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek25 / 64 "
Finishzink
GradeA
Huvud Dia.0.782 "
Huvudhöjd0.188 "
Head TypRunda
Längd1"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.188 "
Fyrkantig bredd0.368 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek3 / 8-16
TypSquare Neck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.05
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.037.0100 Transportbult Zink 3/8-16 X 1L, 100PK
247SEK /packa