Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.025.0500 Hex Lag Screw Galvanised 1/4 X 5 Length, 100PK | AB2DRV 1LE40

APPROVED VENDOR U08450.025.0500 Sexkantsskruv galvaniserad 1/4 X 5 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2DRV Modell: U08450.025.0500Korsreferens: 1LE40 / 166W47
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
518SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek7 / 16 "
Längd5"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek1 / 4 "
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.58
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0500 Sexkantsskruv galvaniserad 1/4 X 5 Längd, 100PK
518SEK /packa