Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U08450.031.0400 Sexkantsskruv galvaniserad 5/16 X 4 Längd, 50PK | AB2DTD 1LE48

APPROVED VENDOR U08450.031.0400 Sexkantsskruv galvaniserad 5/16 X 4 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2DTD Modell: U08450.031.0400Korsreferens: 1LE48
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
284SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek1 / 2 "
Längd4"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek5 / 16 "
Storlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6272
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0400 Sexkantsskruv galvaniserad 5/16 X 4 Längd, 50PK
284SEK /packa