Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.037.0450 Hex Lag Screw 3/8 X 4 1/2 Inch Length, 50PK | AB2DTN 1LE57

APPROVED VENDOR U08450.037.0450 Sexkantsskruv 3/8 X 4 1/2 tum Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2DTN Modell: U08450.037.0450Korsreferens: 1LE57 / 166W53
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
531SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek9 / 16 "
Längd4.5 "
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek3 / 8 "
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6537
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0450 Sexkantsskruv 3/8 X 4 1/2 tum Längd, 50PK
531SEK /packa