Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U08450.050.0800 Sexkantsskruv galvaniserad 1/2 X 8 Längd, 25PK | AB2DUD 1LE71

APPROVED VENDOR U08450.050.0800 Sexkantsskruv galvaniserad 1/2 X 8 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB2DUD Modell: U08450.050.0800Korsreferens: 1LE71
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
843SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek3 / 4 "
Längd8"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek1 / 2 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.25
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0800 Sexkantsskruv galvaniserad 1/2 X 8 Längd, 25PK
843SEK /packa