HONEYWELL 2NC / 2NO DPDT Snap Action, Double Break, Heavy Duty Limit Switch


Filter
Förstärkare: 10 , Kroppsmaterial: Gjutning av zink , Kontaktformulär: 2NC / 2NO DPDT Snap Action, Double Break , Djup: 1.79 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 4.69 " , IP-betyg: 65, 66, 67 , NEMA-betyg: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Roller Dia.: 0.5 " , Rullmaterial: Stål , Rullbredd: 0.19 " , Spänningsvärde: 600AC / 250DC , Bredd: 1.88 "
StilModellKabeldragningStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilMovementDriftkraftDriftstemp. RäckviddResaPris (ex moms)
A
LSV7L
1/2 "-14 NPT-ledning2.34 "★★★★PlungerLinjär, justerbar4 tum .-lb.10 grader till 200 grader F.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.020 tum max6 132 SEK
B
LSA6B
1/2 "-14 NPT-ledning-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.10 grader till 250 grader F.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max5 015 SEK
B
LSA7L
1/2 "-14 NPT-ledning-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.10 grader till 250 grader F.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max5 018 SEK
B
LSYAB6B
1/2 "-14 NPT-ledning-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.-40 grader till 250 grader F.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max8 638 SEK
B
LSA2B
3/4 "-14 NPT-ledning-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.10 grader till 250 grader F.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max4 889 SEK
B
LSA4L
3/4 "-14 NPT-ledning-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.10 grader till 250 grader F.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max9 032 SEK
B
LSYAB2B
3/4 "-14 NPT-ledning-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.-40 grader till 250 grader F.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max9 381 SEK
C
LSF4L
3/4 "-14 NPT-ledning1.74 "SidaPlungerKamera, bild6 tum .-lb.10 grader till 200 grader F.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.045 tum max11 679 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?