Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.062.0500 Hex Lag Screw Galvanised 5/8 X 5 Length, 25PK | AB2DUG 1LE74

APPROVED VENDOR U08450.062.0500 Sexkantsskruv galvaniserad 5/8 X 5 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB2DUG Modell: U08450.062.0500Korsreferens: 1LE74
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
1 591 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek15 / 16 "
Längd5"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek5 / 8 "
Storlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.747
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0500 Sexkantsskruv galvaniserad 5/8 X 5 Längd, 25PK
1 591 kr /packa