GODKÄND LEVERANTÖR U08450.062.0700 Sexkantsskruv galvaniserad 5/8 X 7 L, 25PK | AB2DUH 1LE75

APPROVED VENDOR U08450.062.0700 Hex Lag-skruv galvaniserad 5/8 X 7 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB2DUH Modell: U08450.062.0700Korsreferens: 1LE75

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 384 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek15 / 16 "
Längd7"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek5 / 8 "
Storlek5 / 8 "
System för mätningInch
TrådstilDelvis gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1335
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2-1/2 sexkantsskruv 18-8 1/4 x 2 1/2 tums längd - förpackning om 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Enkel7 / 16 "Hex Lag Skruv2.5 "18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0700 Hex Lag-skruv galvaniserad 5/8 X 7 L, 25PK
2 384 kr /packa