Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U12100.025.0001 Hex Locknut Conical Flange 1/4-20, 100PK | AB8NZX 26LH52

APPROVED VENDOR U12100.025.0001 Sexkantslåsmutter konisk fläns 1/4-20, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8NZX Modell: U12100.025.0001Korsreferens: 26LH52
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
74SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishZink-pläterad
Flänsdia.0.56
Grade2
Höjd9 / 32 "
MaterialKolstål
Mutter typKonisk toppflänslåsmutter
Rockwell HårdhetB68 till C32
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypKonisk toppfläns
Bredd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4068
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.025.0001 Sexkantslåsmutter konisk fläns 1/4-20, 100PK
74SEK /packa