VESTIL CCRF-30-W Väggfläkt för kommersiell cirkulationspump, 30 tum Dia. | AG7PGZ

VESTIL CCRF-30-W Commercial Circulator Wall Fläkt, 30 tum Dia.

Finns i lager
Artikel: AG7PGZ Modell: CCRF-30-W

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
batteri medföljerNej
BladfärgSilver
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladstorlek30 "
CFM högCFM 6000
CFM lågCFM 4800
CFM MediumCFM 5500
FärgSvart, Silver
Ledningslängd108 "
SnörtypSJT typ 3
SkyddsmaterialStål
Höjd36 "
Bostäder färgSvart
InkluderarSJT typ 3 ledarkabel, 1/4 hästkrafter elmotor, hårdvara ingår
Inomhus UtomhusInomhus
JoniseringNej
Längd36 "
MaterialStål
Max. Förstärkare2.4A
Mäta enheterVARJE
immaNej
Motor HP1 / 4 hp
MonteringsstilVägg
Antal Blades3
Antal hastigheter2
Övergripande djup36 "
Totala höjden36 "
Total bredd16 "
Fas1
FjärrstyrningNej
TermostatNej
timerNej
Spänning115V
Volt / fas115V / 1PH
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupBladfärgBlad Dia.Totala höjdenTotal breddRekommenderad rumsstorlekSpänningCFM @ 0.500-in. SPPris
VESTIL CCRF-24-P Commercial Circulator Pedastal Fläkt, 24 Inch Dia. | AG7PGW CCRF-24-P27 "Svart25 "104 "27 "600 kvadratfot120VCFM 49007 258 kr
RFQ
VESTIL CCRF-24-W Väggfläkt för kommersiell cirkulationspump, 24 tum Dia. | AG7PGX CCRF-24-W27 "Silver25 "27 "12 "-115V-6 193 kr
VESTIL CCRF-30-P Commercial Cirkulator Pedastal Fläkt, 30 Inch Dia. | AG7PGY CCRF-30-P32 1 / 2 "Svart30 "106 "27 "700 kvadratfot115VCFM 55007 995 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CCRF-30-W Commercial Circulator Wall Fläkt, 30 tum Dia.
6 459 kr /enhet