Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U12300.037.0001 Hexlåsnät med nyloninsats 3/8-16, 50PK | AB8PAE 26LH69

APPROVED VENDOR U12300.037.0001 Hexlåsnät med nyloninsats 3/8-16, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8PAE Modell: U12300.037.0001Korsreferens: 26LH69 / 42JR44
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
92SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishZink-pläterad
Grade2
Höjd15 / 32 "
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetB68 till C32
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMed nyloninsats
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4068
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.037.0001 Hexlåsnät med nyloninsats 3/8-16, 50PK
92SEK /packa