Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U12320.112.0002 Sexkantslåsmutter med nyloninsats 1-1/8-12, 5PK | AB8PAM 26LH83

APPROVED VENDOR U12320.112.0002 Sexkantslåsmutter med nyloninsats 1-1/8-12, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8PAM Modell: U12320.112.0002Korsreferens: 26LH83 / 42JR65

Få det Maj 8, Onsdag
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
229SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek1 1 / 8-12 "
FinishZink-pläterad
Grade2
Höjd1 9 / 32 "
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetB68 till C32
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek13
GängtypUNF
TypMed nyloninsats
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8631
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.112.0002 Sexkantslåsmutter med nyloninsats 1-1/8-12, 5PK
229SEK /packa