Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16000.037.0062 Ögonbult med axel 3/8-16 | AC6QPM 35Z452

APPROVED VENDOR U16000.037.0062 Ögonbult med axel 3/8-16

Finns i lager
Artikel: AC6QPM Modell: U16000.037.0062Korsreferens: 35Z452

Få det Maj 8, Onsdag
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.1-11 / 16 "
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd2.47 "till 2.85"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd5 / 8 "
Axeldia.0.62 till 0.69 "
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns1300 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0932
Fartygets höjd (cm)0.03
Fartygets längd (cm)9.98
Fartygets bredd (cm)8.28
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.037.0062 Ögonbult med axel 3/8-16
44SEK /enhet