Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Eye Bolt With Shoulder 7/16-14 | AC6QQV 35Z482

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Ögonbult med axel 7/16-14

Finns i lager
Artikel: AC6QQV Modell: U16000.043.0137Korsreferens: 35Z482
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1-3 / 32 "
Öga utanför dia.1-27 / 32 "
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd3.41 "till 3.78"
Shank Dia.7 / 16 "
Skaftlängd1.375 "
Axeldia.0.75 till 0.81 "
Axellängd0.19 "till 0.25"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek7 / 16-14
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns1800 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Ögonbult med axel 7/16-14
93SEK /enhet