Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16000.050.0250 Ögonbult med axel 1/2-13 | AC6QQT 35Z480

APPROVED VENDOR U16000.050.0250 Ögonbult med axel 1/2-13

Finns i lager
Artikel: AC6QQT Modell: U16000.050.0250Korsreferens: 35Z480
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.187 "
Öga utanför dia.2-1 / 16 "
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd4.81 "till 5.19"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.5 "
Axeldia.0.88 till 0.94 "
Axellängd0.19 "till 0.25"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns2400 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1823
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.050.0250 Ögonbult med axel 1/2-13
170SEK /enhet