Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16000.062.0125 Ögonbult med axel 5/8-11 | AC6QTK 35Z520

APPROVED VENDOR U16000.062.0125 Ögonbult med axel 5/8-11

Finns i lager
Artikel: AC6QTK Modell: U16000.062.0125Korsreferens: 35Z520

Få det Maj 15, Onsdag
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.375 "
Öga utanför dia.2.5 "
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd4.06 "till 4.44"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.25 "
Axeldia.1.00 till 1.06 "
Axellängd0.25 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek5 / 8-11
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns4000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2632
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.062.0125 Ögonbult med axel 5/8-11
133SEK /enhet