Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U16000.075.0200 Eye Bolt With Shoulder 3/4-10 | AC6QRF 35Z492

APPROVED VENDOR U16000.075.0200 Ögonbult med axel 3/4-10

Finns i lager
Artikel: AC6QRF Modell: U16000.075.0200Korsreferens: 35Z492
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
269SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.5 "
Öga utanför dia.2-13 / 16 "
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd5.06 "till 5.5"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd2"
Axeldia.1.12 till 1.25 "
Axellängd0.25 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 4-10
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns5000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3848
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.075.0200 Ögonbult med axel 3/4-10
269SEK /enhet