Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16010.100.0250 Ögonbult med axel 1-8 | AC6QTY 35Z532

APPROVED VENDOR U16010.100.0250 Ögonbult Med Axel 1-8

Finns i lager
Artikel: AC6QTY Modell: U16010.100.0250Korsreferens: 35Z532
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
580SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1-13 / 16 "
Öga utanför dia.3-9 / 16 "
Ögonbult typmed axel
FinishZink-pläterad
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd6.44 "till 6.88"
Shank Dia.1"
Skaftlängd2.5 "
Axeldia.1.50 till 1.62 "
Axellängd0.38 "till 0.44"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1-8
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns9000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9922
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.100.0250 Ögonbult Med Axel 1-8
580SEK /enhet