Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U16180.037.0125 Eye Bolt Without Shoulder 3/8-16 | AC6QPH 35Z448

APPROVED VENDOR U16180.037.0125 Ögonbult utan axel 3/8-16

Finns i lager
Artikel: AC6QPH Modell: U16180.037.0125Korsreferens: 35Z448
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.1.625 "
Ögonbult typutan axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd2.81 "till 3.19"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1.25 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns1300 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.037.0125 Ögonbult utan axel 3/8-16
55SEK /enhet