CHAINFLEX Datakabel, 6 maxförstärkare


Filter
Jacka färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 6 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 12 x OD , Nominell ytterdia.: 0.35 " , Antal ledare: 3 pr. , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Temp. Räckvidd: 23 grader till 158 grader F. , Trådfärg: 1. Vit och brun 2. Grön och gul 3. Grå och rosa , Trådstorlek: 20 AWG
StilModellLedarmaterialLängdSpolslängdPris (ex moms)
A
CF211-05-03-02
Ren kopparSkär i längd, beställ med foten (exempel - att beställa 10 fot, beställningsmängd måste vara 10)Skär i längd, ordna med foten106 SEK
A
CF211-05-03-02-25
Koppar25ft.25ft.2 077 SEK
A
CF211-05-03-02-100
Koppar100ft.100ft.6 290 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?