Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16181.050.1000 Ögonbult utan axel 1/2-13 | AC6QQN 35Z476

APPROVED VENDOR U16181.050.1000 Ögonbult utan axel 1/2-13

Finns i lager
Artikel: AC6QQN Modell: U16181.050.1000Korsreferens: 35Z476
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
248SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.2"
Ögonbult typutan axel
FinishVarmt förzinkat
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd12 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd10 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek1 / 2-13
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns2200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3442
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.1000 Ögonbult utan axel 1/2-13
248SEK /enhet