TELEMECANIQUE SENSORS Säkerhetsbrytare för metalllås


Filter
AC-kontaktbetyg: 0.75A @ 240V , Kroppsmaterial: zamak , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , Kopplingstyp: 30 "x 48" , DC Kontaktbetyg: 0.55A @ 24V , Djup: 2.01 " , Huvudmaterial: zamak , Höjd: 8.07 " , IP-betyg: 67 , Operativ kraft: 4.5 pund olåst, 517 pund låst , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 140 grader F. , Stil: Metall låsning , Bredd: 1.71 "
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
XCSLF3737333
1NO, 2NC9 247 SEK
A
XCSLF3737313
1NO, 2NC9 963 SEK
A
XCSLF2727313
2NC6 285 SEK
A
XCSLF2727333
2NC6 836 SEK
A
XCSLF3535313
2NO, 1NC10 616 SEK
A
XCSLF3535333
2NO, 1NC9 147 SEK
A
XCSLF3838313
3NC8 910 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?