Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 Eye Bolt Wood Screw 5/16, 10PK | AC6QVA 35Z557

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 Ögonbult träskruv 5/16, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC6QVA Modell: U17022.031.0275Korsreferens: 35Z557
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
114SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.5 / 8 "
Öga utanför dia.1-11 / 64 "
Ögonbult typTräskruv
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Total längd3.875 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2.75 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek5 / 16 "
TypTräskruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 Ögonbult träskruv 5/16, 10PK
114SEK /enhet