Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE U17277.025.0050 U-bult 304 rostfritt stål 1 / 4-20 rör 1/2 tum | AE7LME 5ZA76

APPROVED VENDOR U17277.025.0050 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/4-20 Rör 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE7LME Modell: U17277.025.0050Korsreferens: 5ZA76
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek1 / 2 "
Inre längd2 15 / 16 "
Inre bredd7 / 8 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypLång Tangent

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.025.0050 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/4-20 Rör 1/2 In
49SEK /enhet