VESTIL Luftdrivna kedjetelfer i ACH-serien


Filter
Luftförbrukning utan belastning på nedre: 26 CFM @ 90 psi , Luftförbrukning utan belastning vid höjning: 31 CFM @ 90 psi , Chain Fall Lines: 1 , Färg: Orange , FPM lägre utan belastning: 43 FPM @ 90 psi , FPM-ökning utan belastning: 55 FPM @ 90 psi , Lastkedja Dia.: 4mm , Material: Stål , Max. Hänge Drop: 36 " , Antal kedjor: 2 , Storlek: 6.3 ft. , Temp. Räckvidd: 14 grader till 140 grader. F
StilModellHöjdLuftförbrukning med full last på nedreLuftförbrukning med full belastning vid höjningBreddKapacitetDjupFPM lägre med belastningFPM stiger med belastningPris (ex moms)
A
ACH-25
76 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 Ibs3.875 "48 FPM42 FPM79 427 SEK
B
ACH-60
76 "--11.94 "600 Ibs5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
RFQ
C
ACH-50
76 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 Ibs3.875 "53 FPM29 FPM81 276 SEK
D
ACH-100
87.31 "--12.88 "1000 Ibs5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?