Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S Hook Steel 3 L Opening 7/16, 10PK | AC4EFF 2ZDK7

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S Krokstål 3 L Öppning 7/16, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC4EFF Modell: U17380.000.0300Korsreferens: 2ZDK7
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
118SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
Finishzink
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H7 / 8 "
Hook Eye inuti W15 / 32 "
Kroköppning7 / 16 "
Längd3"
MaterialStål
Max. Arbetsbelastning130 lb.
Öppningsstorlek7 / 16 "
Total längd3"
Bredd1"
Tråddia.0.315 "
Arbetsbelastningsgräns130 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6741
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S Krokstål 3 L Öppning 7/16, 10PK
118SEK /packa