KERN AND SOHN 283-seriens mekaniska fjädervågar


Filter
StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdPris (ex moms)
A
283-152
225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 304 SEK
B
283-252
225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 449 SEK
C
283-302
225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 449 SEK
D
283-402
225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 449 SEK
E
283-422
225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 514 SEK
F
283-502
370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 832 SEK
G
283-902
370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm3 359 SEK
H
283-483
370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 700 SEK
I
283-602
375 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 898 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?