Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17381.000.0075 S Krok Rostfritt Stål 3/4 L Öppning 3/32, 25PK | AC4EFH 2ZDK9

APPROVED VENDOR U17381.000.0075 S Krok Rostfritt stål 3/4 L Öppning 3/32, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC4EFH Modell: U17381.000.0075Korsreferens: 2ZDK9
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
103SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
FinishIngen finish
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H1 / 4 "
Hook Eye inuti W1 / 4 "
Kroköppning3 / 32 "
Längd3 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Öppningsstorlek3 / 32 "
Total längd3 / 4 "
Bredd27 / 64 "
Tråddia.0.079 "
Arbetsbelastningsgräns7 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0075 S Krok Rostfritt stål 3/4 L Öppning 3/32, 25PK
103SEK /packa