Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17381.000.0212 S Krok Rostfritt Stål 2 1/8L Öppning 5/16, 10PK | AC4EFM 2ZDL4

APPROVED VENDOR U17381.000.0212 S Krok Rostfritt stål 2 1/8L Öppning 5/16, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC4EFM Modell: U17381.000.0212Korsreferens: 2ZDL4
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
355SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade
FinishIngen finish
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H5 / 8 "
Hook Eye inuti W5 / 8 "
Kroköppning5 / 16 "
Längd2.125 "
MaterialRostfritt stål
Öppningsstorlek5 / 16 "
Total längd2.125 "
Bredd1"
Tråddia.0.217 "
Arbetsbelastningsgräns55 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2246
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0212 S Krok Rostfritt stål 2 1/8L Öppning 5/16, 10PK
355SEK /packa