Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U Bolt 5/16-18 Pipe 1 1/2 Inch, 10PK | AE7KKN 5YU78

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U Bult 5/16-18 rör 1 1/2 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE7KKN Modell: U17567.031.0050Korsreferens: 5YU78

Få det Maj 8, Onsdag
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
341SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek1 / 2 "
Inre längd2.187 "
Inre bredd1"
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek5 / 16-18
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U Bult 5/16-18 rör 1 1/2 tum, 10PK
341SEK /packa