GODKÄND SÄLJARE U20300.062.8888 Gängstång zink 5 / 8-11 x 10 fot | AD7MAW 4FGT2

APPROVED VENDOR U20300.062.8888 Gängstång zink 5/8-11 x 10 fot

Artikel: AD7MAW Modell: U20300.062.8888Korsreferens: 4FGT2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

395SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klass1A
Finishzink
MaterialKolstål
Total längd10ft.
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet65,000 psi
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek5 / 8-11
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.82
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishTotal längdRockwell HårdhetDraghållfasthetTråd storlekGängtypPris
GODKÄND LEVERANTÖR U20300.037.8888 Gängstång Zink 3/8-16 x 10 Fot | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-zink10ft.Inte betygsatt65,000 psi3 / 8-16UNC228SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.062.8888 Gängstång zink 5/8-11 x 10 fot
395SEK /enhet