GODKÄND LEVERANTÖR U22320.075.0400 Gängad Dubb Slät 3/4-10X4, 75PK | AB8PPJ 26LT32

APPROVED VENDOR U22320.075.0400 Gängad dubb slät 3/4-10X4, 75PK

Finns i lager
Artikel: AB8PPJ Modell: U22320.075.0400Korsreferens: 26LT32

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 744 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp
FinishEnkel
GradeL7
MaterialKolstål
Min. Brottgräns115,000 till 125,000 PSI
Total längd4"
Temp. Räckvidd-150 grader. till 752 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek3 / 4-10
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.914
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)23.29
Fartygets bredd (cm)19.2
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U22320.075.0400 Gängad dubb slät 3/4-10X4, 75PK
4 744 kr /packa