APPROVED VENDOR U22534.087.0475 Threaded Stud Stainless Steel 7/8-9X4-3/4, 40PK | AB8PRA 26LT74

APPROVED VENDOR U22534.087.0475 Gängad dubb rostfritt stål 7/8-9X4-3/4, 40PK

Finns i lager
Artikel: AB8PRA Modell: U22534.087.0475Korsreferens: 26LT74

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 443 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp
GradeB8
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Total längd4.75 "
Rockwell HårdhetB96
Temp. Räckvidd-58 grader. till 1067 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek7 / 8-9
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.8652
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)23.29
Fartygets bredd (cm)19.2
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.087.0475 Gängad dubb rostfritt stål 7/8-9X4-3/4, 40PK
4 443 kr /packa