GODKÄND LEVERANTÖR U22538.050.0225 Gängad Dubb Rostfritt Stål 1/2-13X2-1/4, 250PK | AB8PRF 26LT82

APPROVED VENDOR U22538.050.0225 Gängad dubb rostfritt stål 1/2-13X2-1/4, 250PK

Finns i lager
Artikel: AB8PRF Modell: U22538.050.0225Korsreferens: 26LT82

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 635 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp
GradeB8M
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Total längd2.25 "
Rockwell HårdhetB96
Temp. Räckvidd-58 grader. till 1067 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.1857
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)23.29
Fartygets bredd (cm)19.2
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.050.0225 Gängad dubb rostfritt stål 1/2-13X2-1/4, 250PK
6 635 kr /packa