APPROVED VENDOR U22538.112.0525 Threaded Stud Stainless Steel 1-1/8-8X5-1/4, 25PK | AB8PTQ 26LU29

APPROVED VENDOR U22538.112.0525 Gängad dubb rostfritt stål 1-1/8-8X5-1/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8PTQ Modell: U22538.112.0525Korsreferens: 26LU29

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 324 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp
GradeB8M
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Total längd5.25 "
Rockwell HårdhetB96
Temp. Räckvidd-58 grader. till 1067 grader.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek9
Gängtyp8-FN

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.8146
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)23.29
Fartygets bredd (cm)19.2
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.112.0525 Gängad dubb rostfritt stål 1-1/8-8X5-1/4, 25PK
9 324 kr /packa