Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24212.011.0037 Machine Screw Round 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB2NGL 1MY48

APPROVED VENDOR U24212.011.0037 Maskinskruv rund 4-40 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2NGL Modell: U24212.011.0037Korsreferens: 1MY48
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
76SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Förarstorlek#1
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.193 "
Huvudhöjd0.075 "
Head TypRunda
Längd3 / 8 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0544
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdRockwell HårdhetTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 577438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.011.0037 Maskinskruv rund 4-40 X 3/8 L, 100PK
76SEK /packa