LUBE Sight Plug Gage


Lube (LDI Industries) LSP51-seriens siktpluggar är genomskinliga siktpluggsindikatorer idealiska för det kontrollerade flödet av högtrycksvätskor med en snabb inspektion av vätskenivån. Dessa hydrauliska siktpluggar används i rörsystem, tankar, pumpar, luftkompressorer och labbutrustning.

Filter
Kropp: Stål , Funktion: Tillåt visuell inspektion av vätskenivåer i växellådor eller reservoarer , Material: Glas , Typ: Hög PSI-smält vätskenivå
StilModellMax. Drift PSINPTPris (ex moms)
A
LSP51-09
5002- 11-1 / 2814 SEK
A
LSP51-08
7501.5533 SEK
A
LSP51-07
10001-1/4- 11-1/2429 SEK
B
LSP51-06
12501- 11-1 / 2394 SEK
B
LSP51-05
15003 / 4-14227 SEK
B
LSP51-04
17501 / 2-14188 SEK

Funktioner

  • Lube LSP51-seriens siktpluggar har en konstruktion av smält kolstål i ett stycke med strömlös nickelfinish för hållbarhet och slitstyrka.
  • De kommer med sikten av smält klart glas som möjliggör enkla visuella inspektioner utan att demontera systemet.
  • Dessa siktpluggar med öppen sikt finns antingen med reflektorer eller flytkulor och reflektorer som säkerställer kontrollerat flöde under högt tryck.

Vanliga frågor

Vilken är den maximala driftstemperaturen för Lube LSP51-seriens siktpluggar?

500 grader F.

Vad är arbetstrycket för dessa hydrauliska siktpluggar?

Dessa hydrauliska siktpluggar har arbetstryck som sträcker sig från 500 till 1750 PSI medan de arbetar vid 69 grader F.

Vilken typ av anslutning har dessa siktproppar?

Hane NPT gänganslutning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?