Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24212.016.0062 Machine Screw Round 8-32 X 5/8 L, 100PK | AB2NHX 1MY81

APPROVED VENDOR U24212.016.0062 Maskinskruv rund 8-32 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2NHX Modell: U24212.016.0062Korsreferens: 1MY81 / 126V30
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
68SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.309-0.287 "
Huvudhöjd0.12 till 0.107 "
Head TypRunda
Längd5 / 8 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB69 till B100
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2043
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdRockwell HårdhetTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 577438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.016.0062 Maskinskruv rund 8-32 X 5/8 L, 100PK
68SEK /packa