GODKÄND LEVERANTÖR U24212.019.0500 Maskinskruv Rund 10-24 X 5 L, 100PK | AB2PDV 1NA20

APPROVED VENDOR U24212.019.0500 Maskinskruv rund 10-24 X 5 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2PDV Modell: U24212.019.0500Korsref.: 1NA20 / 126V59

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

336SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.334 "
Huvudhöjd0.123 "
Head TypRunda
Längd5"
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.28
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdRockwell HårdhetTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 577438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.019.0500 Maskinskruv rund 10-24 X 5 L, 100PK
336SEK /packa