APPROVED VENDOR U24212.021.0125 Machine Screw Round 12-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB2PEV 1NA43

APPROVED VENDOR U24212.021.0125 Maskinskruv rund 12-24 X 1 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2PEV Modell: U24212.021.0125Korsref.: 1NA43 / 126V66

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.382 "
Huvudhöjd0.139 "
Head TypRunda
Längd1.25 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tråd storlek12-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.18
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdRockwell HårdhetTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 577438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.021.0125 Maskinskruv rund 12-24 X 1 1/4 L, 100PK
80SEK /packa