APPROVED VENDOR U24540.013.0400 Machine Screw Flat 6-32 X 4 L, 100PK | AB9UUF 2FE25

APPROVED VENDOR U24540.013.0400 Maskinskruv platt 6-32 X 4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9UUF Modell: U24540.013.0400Korsreferens: 2FE25 / 127H15

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

223SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.262 "
Huvudhöjd0.083 "
Head TypFlat
Längd4"
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.45
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 580480-PG Maskinskruv Platt 10-32 x 3 L - Förpackning om 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.013.0400 Maskinskruv platt 6-32 X 4 L, 100PK
223SEK /packa