Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24670.013.0200 Machine Screw Flat Steel 6-32 X 2 L, 100PK | AB2MBX 1MU77

APPROVED VENDOR U24670.013.0200 Maskinskruv platt stål 6-32 X 2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2MBX Modell: U24670.013.0200Cross Ref: 1MU77 / 126U48

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

110SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.262-0.238 "
Huvudhöjd0.083 "(Ref)
Head TypFlat
Längd2"
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2907
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.013.0200 Maskinskruv platt stål 6-32 X 2 L, 100PK
110SEK /packa