REES Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock


Filter
Grundmaterial: Metall , Infattning: Gjuten zink , Färg: Red , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Huvudmaterial: Delrin , IP-betyg: 65 , Material: Metall , NEMA-betyg: 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Terminalanslutning: Skruvklämma
StilModellHandlingKontaktformulärStorlekTyp av operatörPris (ex moms)
A
22102-102
Underhålls Push1NO / 1NC22mmHänglås svamphuvud5 707 SEK
B
22102-122
Underhålls Push2NO / 2NC22mmHänglås svamphuvud6 930 SEK
C
22102-312
Underhålls Push2NC22mmHänglås svamphuvud8 427 SEK
D
40102-122
Underhållen Push / Underhållen Pull2NO / 2NC30mm31 mm svamphuvud7 451 SEK
E
40102-212
Underhållen Push / Underhållen Pull1NO / 2NC30mm31 mm svamphuvud9 346 SEK
F
40102-102
Underhållen Push / Underhållen Pull1NO / 1NC30mm31 mm svamphuvud6 087 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?