Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U24670.019.0051 Maskinskruv Flat 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB2NFA 1MY10

APPROVED VENDOR U24670.019.0051 Maskinskruv platt 10-32 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2NFA Modell: U24670.019.0051Korsreferens: 1MY10
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
88SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.362-0.333 "
Huvudhöjd0.116 "(Ref)
Head TypFlat
Längd1 / 2 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1053
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0051 Maskinskruv platt 10-32 X 1/2 L, 100PK
88SEK /packa