APPROVED VENDOR U24861.037.0075 Machine Screw Truss 3/8-16 X 3/4 L, 100PK | AB9QUH 2EU78

APPROVED VENDOR U24861.037.0075 Maskinskruvfackverk 3/8-16 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9QUH Modell: U24861.037.0075Korsreferens: 2EU78 / 127G48

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

453SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.823 "
Huvudhöjd0.215 "
Head TypTruss
Längd3 / 4 "
MaterialKolstål
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.86
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.037.0075 Maskinskruvfackverk 3/8-16 X 3/4 L, 100PK
453SEK /packa