Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7977 Rak vinkelplugg, 3-P 3-W icke jordning, 50A 125 / 250V, 10-50P, svart, 1 st | AC8QER 3D282

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7977 Rak vinkelkontakt, 3-P 3-W Ej Jordning, 50A 125/250V, 10-50P, Svart, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AC8QER Modell: HBL7977Korsreferens: 3D282

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 172 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelplugg
Amps50
AntimicrobialNej
FärgSvart
Cord Dia. Räckvidd0.625 "-1.187"
Sladdstorlek0.625 till 1.187 "
StrömDen 50
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd1.88 "
HP3 LL (2 LN)
IP-värde20
Längd4.33 "
MaterialNylon
Max. HP3
NEMA-konfiguration10-50P
NEMA-betyg10-50P
Antal poler3-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Fas3
Spänning125 / 250 VAC
Spänningsvärde125 / 250 V
Bredd2.75 "
Trådtypgångjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHPAmpsFärgIP-värdeLängdMaterialMax. HPPris
HUBBELL KABELBORDNING-KELLEMS HBL5466C rak bladkontakt, 2-polig, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466CKontakt220Svart, Vit201.97 "Nylon2592SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5666C Hankontakt, Heavy-Duty, 6-15P, Balck & White, 1-1/2 HP | AB4CXL 1X995 HBL5666CKontakt1.515Svart, Vit201.97 "Nylon1.5467SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5866VY Straight Blade Male Plug, 2-P 2-W Non-Earthing, 15A 125V, 1-15P, Yellow, 1 Pk | AB4CXN 1X997 HBL5866VYKontakt0.515Gul201.68 "Nylon0.5277SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5364VBK Rakblad hanplugg, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5-20P, svart, 1 st | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKKontakt120Svart20-polykarbonat1375SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5464VY Rakblad hanplugg, 2-P 3-W jordning, 20A 250V, 6-20P, gul, 1 st | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYKontakt220Gul201.88 "Nylon2432SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL56CM66C Straight Blade Male Plug, 2-P 3- W Jordning, 15A 250V, 6-15P, gul, 1 st | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66CKontakt1.515Gul201.97 "Nylon1.5558SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8364V Straight Blade Male Plug, 2-P 3-W Jordning, 20A 125V, 5- 20P, Vit, 1 st | AC2MJV 2LBY2 HBL8364VKontakt120White201.88 "Nylon1436SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7977 Rak vinkelkontakt, 3-P 3-W Ej Jordning, 50A 125/250V, 10-50P, Svart, 1 Pk
2 172 kr /enhet