Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U25120.016.0050 Wood Screw Flat #8 X 1/2 Length Zinc, 100PK | AB2AXU 1KU96

APPROVED VENDOR U25120.016.0050 Wood Screw Flat #8 X 1/2" Längd Zink, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2AXU Modell: U25120.016.0050Korsreferens: 1KU96 / 400H85

Få det Maj 14, Tisdag
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
18SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTräskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.292 "
Huvudhöjd0.1 "
Head TypFlat
Längd1 / 2 "
MaterialKolstål
Storlek#8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1715
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318120000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.016.0050 Wood Screw Flat #8 X 1/2" Längd Zink, 100PK
18SEK /packa