Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U28100.016.0050 Piercingskruv #8 X 1/2 tum, 100PK | AB2JBE 1MB45

APPROVED VENDOR U28100.016.0050 Piercingsskruv #8 X 1/2 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2JBE Modell: U28100.016.0050Korsreferens: 1MB45
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
32SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypSlitsad sexkant
Förarstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.244 till 0.250 "
Huvudhöjd0.096 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd1 / 2 "
MaterialHärdat stål
Storlek#8
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.149
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318141060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.016.0050 Piercingsskruv #8 X 1/2 tum, 100PK
32SEK /packa